SIEMENS - SIE3NW61041 FUSIBILE CILINDRICO 14X51 4A GG - 3NW61041

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 14×51 mm
Corrente nominale - 4 A
Tensione nominale AC - 690 V
Tipologia - Altro
Caratteristica di intervento - Altro
Confezione
10 PZ
Classificazione green
EAN
4001869061580
Codice prodotto
SIE3NW61041
Cod. produttore
3NW61041
Produttore
SIE
Misura:
14×51 mm
Corrente nominale:
4 A
Tensione nominale AC:
690 V
Tipologia:
Altro
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
120 kA
Classe di funzionamento:
gG
Frequenza d'esercizio nominale:
45...62 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
2 W
- Dimensioni: 14x51 mm
- Corrente nominale: 4 A
- Tipo: gG
- Tensione nominale: Un AC 690 V
- Conformità alle norme IEC 60269-1, -2 e -3
- Conformità alla norma UL 512
- Posto per fusibili di ricambio nel portafusibili
- LED lampeggiante per rapido riconoscimento del fusibile bruciato
- Protezione selettiva degli impianti industriali
- Facilità di sostituzione del fusibile
- Riconoscimento immediato dei fusibili bruciati
- Adatto per l'impiego in conformità agli standard europei
SENTRON
SENTRON è un sistema di fusibili cilindrici per la protezione selettiva degli impianti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


