pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NW61031 FUSIBILE CILINDRICO 14X51 10A GG - 3NW61031

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NW61031 FUSIBILE CILINDRICO 14X51 10A GG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Misura - 14×51 mm

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - gG

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4001869061573

Codice prodotto

SIE3NW61031

Cod. produttore

3NW61031

Produttore

SIE

Tipologia:

Altro

Misura:

14×51 mm

Corrente nominale:

10 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

gG

Frequenza d'esercizio nominale:

45...62 Hz

Caratteristica di intervento:

Altro

Perdita di potenza alla corrente nominale:

2 W

SENTRON, cartuccia fusibile cilindrica, 14x51 mm, 10 A, gG, Un AC: 690 V Cartuccia cilindrica 3NW6 per il sistema di fusibili cilindrici SENTRON per la protezione impianto selettiva. I portafusibili e le cartucce fusibili cilindriche 3NW sono stati sviluppati per proteggere i componenti a semiconduttore. Soddisfano gli standard internazionali come IEC 60269, che li rende utilizzabili in tutto il mondo. Sono testati e approvati in Europa come sezionatori-fusibili, ma non sono previsti per la commutazione sotto carico. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS