SIEMENS - SIE3NW61011 FUSIBILE CILINDRICO 14X51 6A GG - 3NW61011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 14×51 mm
Corrente nominale - 6 A
Tensione nominale AC - 690 V
Tipologia - Altro
Caratteristica di intervento - Altro
Confezione
10 PZ
Classificazione green
EAN
4001869061559
Codice prodotto
SIE3NW61011
Cod. produttore
3NW61011
Produttore
SIE
Misura:
14×51 mm
Corrente nominale:
6 A
Tensione nominale AC:
690 V
Tipologia:
Altro
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
120 kA
Classe di funzionamento:
gG
Frequenza d'esercizio nominale:
45...62 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
2 W
- Cartuccia fusibile cilindrica, 14x51 mm, 6 A, gG
- Un AC: 690 V
- Conformità alle norme IEC 60269-1, -2 e -3
- Conformità alla norma UL 512
- Rapida sostituzione del fusibile grazie al posto per fusibili di ricambio nel portafusibili
- Riconoscimento del fusibile bruciato mediante LED lampeggiante
- Protezione selettiva degli impianti industriali
- Standard europeo, garantendo sicurezza e affidabilità
- Facilità di manutenzione grazie alla rapida sostituzione del fusibile
- Indicazione immediata di problemi attraverso il LED lampeggiante
SENTRON
Il SENTRON è un sistema di fusibili cilindrici per la protezione selettiva degli impianti, particolarmente adatto per l'impiego in impianti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS