pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NW60071 FUSIBILE CILINDRICO 10X38 20A GG - 3NW60071

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NW60071 FUSIBILE CILINDRICO 10X38 20A GG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 20 A

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Tipologia - Altro

  • Caratteristica di intervento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4001869061528

Codice prodotto

SIE3NW60071

Cod. produttore

3NW60071

Produttore

SIE

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

20 A

Tensione nominale AC:

500 V

Tipologia:

Altro

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

potenza di taglio a tensione nominale, AC:

100 kA

Classe di funzionamento:

gG

Frequenza d'esercizio nominale:

45...62 Hz

Perdita di potenza alla corrente nominale:

2 W

    SENTRON

    SENTRON è un sistema di fusibili cilindrici per la protezione selettiva degli impianti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 10x38 mm
    • Corrente nominale: 20 A
    • Tipo di fusibile: gG
    • Tensione nominale AC: 500 V
    • Conformità alle norme IEC 60269-1, -2 e -3
    • Conformità alla norma UL 512
    • Posto per fusibile di ricambio nel portafusibili per una rapida sostituzione
    • Riconoscimento del fusibile bruciato tramite LED lampeggiante

    Vantaggi per il cliente:

    • Protezione selettiva degli impianti industriali
    • Standard europeo, testato e omologato come sezionatore a fusibili
    • Facilità di manutenzione con la sostituzione rapida dei fusibili
    • Maggiore affidabilità e sicurezza grazie alla segnalazione visiva dei guasti

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS