SIEMENS - SIE3NW60054 FUS.FOTOV.10X38 1000VCC 16A GPV - 3NW60054

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 16 A
Tipologia - Altro
Caratteristica di intervento - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
20 PZ
EAN
4001869415949
Codice prodotto
SIE3NW60054
Cod. produttore
3NW60054
Produttore
SIE
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
16 A
Tipologia:
Altro
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Classe di funzionamento:
gPV
Frequenza d'esercizio nominale:
45...62 Hz
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


