SIEMENS - SIE3NW60044 FUS.FOTOV.10X38 1000VCC 4A GPV - 3NW60044

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 4 A
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Classe di funzionamento - gPV
Confezione
20 PZ
EAN
4001869415895
Codice prodotto
SIE3NW60044
Cod. produttore
3NW60044
Produttore
SIE
Tipologia:
Altro
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
4 A
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Classe di funzionamento:
gPV
Frequenza d'esercizio nominale:
45...62 Hz
Caratteristica di intervento:
Altro
SENTRON, cartuccia fusibile cilindrica, 10x38 mm, 4 A, gPV, Un DC: 1000 V Fusibili per soddisfare le elevate esigenze in applicazioni del fotovoltaico. I fusibili Siemens per il fotovoltaico sono progettati specialmente per la protezione di moduli PV e assicurano una elevata disponibilità degli impianti durante lintera durata di vita dellimpianto PV. I fusibili dispongono di una elevata tensione nominale DC e sopportano senza danni forti variazioni di temperatura. Tutti i sistemi di fusibili Siemens per il fotovoltaico sono conformi alla norma IEC 60269-6. I fusibili per fotovoltaico si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Una protezione affidabile dei moduli e dei relativi cavi di collegamento in caso di correnti di ritorno. 2. La conformità alla norma UL 2579 (IEC per fusibili cilindrici). 3. Una disinserzione sicura con correnti di guasto e pertanto riduzione del pericolo dincendio a causa di archi elettrici DC. 4. Una separazione elettrica sicura con base portafusibili aperta / base per sezionatore sottocarico aperta. 5. Lunga durata di vita nonostante frequenti correnti di carico fortemente variabili.


