pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NW30500HG FUS. 10X38 CC UL248-4 RIT-LC.5 A 600 VCA - 3NW30500HG

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NW30500HG FUS. 10X38 CC UL248-4 RIT-LC.5 A 600 VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - Altro

  • Corrente nominale - 5 A

  • Tipologia - Altro

  • Caratteristica di intervento - Ritardato (T)

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4001869333977

Codice prodotto

SIE3NW30500HG

Cod. produttore

3NW30500HG

Produttore

SIE

Misura:

Altro

Corrente nominale:

5 A

Tipologia:

Altro

Caratteristica di intervento:

Ritardato (T)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

SENTRON

Cartuccia fusibile cilindrica per la protezione dei circuiti del motore con limitazione di corrente.

Dettagli tecnici:

  • Tipologia: cartuccia fusibile cilindrica
  • Classe: CC
  • Corrente: 5 A
  • Tipo: ritardato
  • Limitatione di corrente: sì
  • Un AC: 600 V
  • Norme di installazione: rispettare norme nazionali
  • Cartuccia cilindrica 3NW3 per sistemi di fusibili SENTRON
  • Omologazione: UL, CSA
  • Applicazioni: Branch Circuit Protection

Vantaggi per il cliente:

  • Sistemi di sicurezza UL per il mercato nordamericano
  • Protezione impianto selettiva
  • Scelta sicura per dispositivi di protezione

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS