SIEMENS - SIE3NW30400HG FUS. 10X38 CC UL248-4 RIT-LC.4 A 600 VCA - 3NW30400HG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - Altro
Corrente nominale - 4 A
Tipologia - Altro
Caratteristica di intervento - Ritardato (T)
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
4001869333960
Codice prodotto
SIE3NW30400HG
Cod. produttore
3NW30400HG
Produttore
SIE
Misura:
Altro
Corrente nominale:
4 A
Tipologia:
Altro
Caratteristica di intervento:
Ritardato (T)
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
Altro
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
SENTRON
Cartuccia fusibile cilindrica per la protezione selettiva dei circuiti del motore.
Dettagli tecnici:
- Cartuccia fusibile cilindrica, classe CC
- 4 A, ritardato, con limitazione di corrente
- Un AC: 600 V
- Rispettare norme di installazione nazionali!
- Omologazione UL e CSA per impiego nel mercato nordamericano
Vantaggi per il cliente:
- Protezione dei circuiti del motore
- Fusibili Class CC per applicazioni di Branch Circuit Protection
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


