SIEMENS - SIE3NW20800HG FUS. 10X38 CC UL248-4 RAP.8 A 600 VCA - 3NW20800HG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Misura - Altro
Corrente nominale - 8 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
4001869333861
Codice prodotto
SIE3NW20800HG
Cod. produttore
3NW20800HG
Produttore
SIE
Tipologia:
Altro
Misura:
Altro
Corrente nominale:
8 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
Altro
Frequenza d'esercizio nominale:
45...62 Hz
Caratteristica di intervento:
Flink (F)
SENTRON, cartuccia fusibile cilindrica, classe CC, 8 A, rapido, Un AC: 600 V, rispettare norme di installazione nazionali! protezione di impianti di illuminazione, riscaldamenti, controllori Cartuccia cilindrica 3NW2 per sistemi di fusibili SENTRON UL per la protezione impianto selettiva. I sistemi di sicurezza UL hanno lomologazione UL e CSA per limpiego nel mercato nordamericano. I fusibili Class CC vengono impiegati per applicazioni di Branch Circuit Protection. Le cartucce fusibili Class J vengono impiegate per applicazioni di Branch Circuit Protection e nel Feeder Circuit. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


