pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NW20200HG FUS. 10X38 CC UL248-4 RAP.2 A 600 VCA - 3NW20200HG

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NW20200HG FUS. 10X38 CC UL248-4 RAP.2 A 600 VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Misura - Altro

  • Corrente nominale - 2 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - Altro

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4001869333816

Codice prodotto

SIE3NW20200HG

Cod. produttore

3NW20200HG

Produttore

SIE

Tipologia:

Altro

Misura:

Altro

Corrente nominale:

2 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Frequenza d'esercizio nominale:

45...62 Hz

Caratteristica di intervento:

Flink (F)

SENTRON, cartuccia fusibile cilindrica, classe CC, 2 A, rapido, Un AC: 600 V, rispettare norme di installazione nazionali! protezione di impianti di illuminazione, riscaldamenti, controllori Cartuccia cilindrica 3NW2 per sistemi di fusibili SENTRON UL per la protezione impianto selettiva. I sistemi di sicurezza UL hanno lomologazione UL e CSA per limpiego nel mercato nordamericano. I fusibili Class CC vengono impiegati per applicazioni di Branch Circuit Protection. Le cartucce fusibili Class J vengono impiegate per applicazioni di Branch Circuit Protection e nel Feeder Circuit. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS