SIEMENS - SIE3NW10600HG FUS. 10X38 CC UL248-4 RIT.6 A 600 VCA - 3NW10600HG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - Altro
Corrente nominale - 6 A
Tipologia - Altro
Caratteristica di intervento - Ritardato (T)
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
Classificazione green
EAN
4001869333724
Codice prodotto
SIE3NW10600HG
Cod. produttore
3NW10600HG
Produttore
SIE
Misura:
Altro
Corrente nominale:
6 A
Tipologia:
Altro
Caratteristica di intervento:
Ritardato (T)
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
Altro
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
SENTRON
Cartuccia fusibile cilindrica di classe CC da 6 A, ritardata, per la protezione dei circuiti di comando.
Dettagli tecnici:
- Classe: CC
- Corrente: 6 A
- Ritardato
- Tensione nominale: Un AC: 600 V
- Cartuccia cilindrica 3NW1 per sistemi di fusibili SENTRON UL
- Omologazione: UL e CSA per il mercato nordamericano
Vantaggi per il cliente:
- Protezione di trasformatore per circuiti di comando, reattanze, induttanze.
- Fusibili Class CC per applicazioni di Branch Circuit Protection.
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.
Dichiarazione di non responsabilità:generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS