SIEMENS - SIE3NW10500HG FUS. 10X38 CC UL248-4 RIT.5 A 600 VCA - 3NW10500HG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - Altro
Corrente nominale - 5 A
Tipologia - Altro
Caratteristica di intervento - Ritardato (T)
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
4001869333717
Codice prodotto
SIE3NW10500HG
Cod. produttore
3NW10500HG
Produttore
SIE
Misura:
Altro
Corrente nominale:
5 A
Tipologia:
Altro
Caratteristica di intervento:
Ritardato (T)
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
Altro
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
SENTRON
Cartuccia fusibile cilindrica per la protezione di trasformatore e circuiti di comando.
Dettagli tecnici:
- Tipologia: cartuccia fusibile cilindrica
- Classe: CC
- Corrente nominale:5 A
- Ritardo: ritardato
- Tensione nominale: Un AC: 600 V
- Normative: rispettare norme di installazione nazionali
- Applicazione: protezione di trasformatore per circuiti di comando, reattanze, induttanze
- Compatibilità: cartuccia cilindrica 3NW1 per sistemi di fusibili SENTRON UL
- Certificazioni: omologazione UL e CSA
- Mercato: impiego nel mercato nordamericano
- Applicazioni: fusibili Class CC per Branch Circuit Protection
- Applicazioni: cartucce fusibili Class J per Branch Circuit Protection e Feeder Circuit
Vantaggi per il cliente:
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


