pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NW10400HG FUS. 10X38 CC UL248-4 RIT.4 A 600 VCA - 3NW10400HG

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NW10400HG FUS. 10X38 CC UL248-4 RIT.4 A 600 VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - Altro

  • Corrente nominale - 4 A

  • Tipologia - Altro

  • Caratteristica di intervento - Ritardato (T)

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4001869333700

Codice prodotto

SIE3NW10400HG

Cod. produttore

3NW10400HG

Produttore

SIE

Misura:

Altro

Corrente nominale:

4 A

Tipologia:

Altro

Caratteristica di intervento:

Ritardato (T)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

SENTRON

Cartuccia fusibile cilindrica classe CC da 4 A per la protezione di trasformatori e circuiti di comando.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: cartuccia fusibile cilindrica
  • Classe: CC
  • Corrente: 4 A
  • Tipo di ritardo: ritardato
  • Tensione Un AC: 600 V
  • Rispetto delle norme di installazione nazionali
  • Omologazione: UL e CSA
  • Applicazione: Branch Circuit Protection

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione selettiva per circuiti di comando, reattanze e induttanze.
  • Sistemi di sicurezza UL per il mercato nordamericano.
  • Una scelta sicura per dispositivi di protezione.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS