pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NW10150HG FUS. 10X38 CC UL248-4 RIT.1,5 A 600 VCA - 3NW10150HG

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - Altro

  • Corrente nominale - 1.5 A

  • Tensione nominale AC - 600 V

  • Tipologia - Altro

  • Caratteristica di intervento - Ritardato (T)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4001869333670

Codice prodotto

SIE3NW10150HG

Cod. produttore

3NW10150HG

Produttore

SIE

Misura:

Altro

Corrente nominale:

1.5 A

Tensione nominale AC:

600 V

Tipologia:

Altro

Caratteristica di intervento:

Ritardato (T)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

potenza di taglio a tensione nominale, AC:

200 kA

Classe di funzionamento:

Altro

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

SENTRON, cartuccia fusibile cilindrica, classe CC, 1,5 A, ritardato, Un AC: 600 V, rispettare norme di installazione nazionali! protezione di trasformatore per circuiti di comando, reattanze, induttanze Cartuccia cilindrica 3NW1 per sistemi di fusibili SENTRON UL per la protezione impianto selettiva. I sistemi di sicurezza UL hanno lomologazione UL e CSA per limpiego nel mercato nordamericano. I fusibili Class CC vengono impiegati per applicazioni di Branch Circuit Protection. Le cartucce fusibili Class J vengono impiegate per applicazioni di Branch Circuit Protection e nel Feeder Circuit. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS