pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NP54600CA10 SEZ.FUS. NH3 3X630A ALL.SB. +1HS - 3NP54600CA10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 630 A

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per fusibili - HPC2, HPC3

  • Tipologia di azionamento - Impugnatura coperchio

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1470 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209006119

Codice prodotto

SIE3NP54600CA10

Cod. produttore

3NP54600CA10

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

630 A

Numero di poli:

3

Adatto per fusibili:

HPC2, HPC3

Tipologia di azionamento:

Impugnatura coperchio

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Esecuzione come interruttore principale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per installazione con sbarra collettrice:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP00

Ingresso del cavo:

Altro

Con monitoraggio fusibili:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Posizione dell'elemento di azionamento:

Davanti

Montaggio frontale:

no

Dotato di connettori:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

    Sentron, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP5

    I sezionatori sottocarico a fusibili 3NP proteggono gli impianti da sovraccarico e cortocircuito e sono progettati per un montaggio e installazione semplici e sicuri.

    Dettagli tecnici:

    • 3 poli, NH3, 630 A
    • Montaggio su piastra di montaggio con inserzione rapida
    • Morsetto a vite
    • Blocco di contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Funzione elettronica di controllo fusibili con controllo di rete
    • Grandezze costruttive da 100 A a 630 A e grado di protezione IP40
    • Modifica rapida e sicura per l'uscita cavi in alto / in basso

    Vantaggi per il cliente:

    • Massima flessibilità grazie alla costruzione modulare e agli accessori omogenei
    • Idoneità al fissaggio su base, guida DIN e sistema di sbarre collettrici Siemens 8US
    • Protezione avvolgente e contro i contatti accidentali
    • Facilericonoscimento dei fusibili attraverso la grande finestra di ispezione
    • Punti di commutazione del blocchetto di contatti ausiliari configurabili in modo flessibile
    • Possibilità di chiusura a lucchetto e piombatura per maggiore sicurezza

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS