pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NP53600EA86 SEZ.FUS. NH2 3X400A ALL.SB. +3RV - 3NP53600EA86

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 400 A

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per fusibili - HPC1, HPC2

  • Tipologia di azionamento - Impugnatura coperchio

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1127 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209006096

Codice prodotto

SIE3NP53600EA86

Cod. produttore

3NP53600EA86

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

400 A

Numero di poli:

3

Adatto per fusibili:

HPC1, HPC2

Tipologia di azionamento:

Impugnatura coperchio

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Esecuzione come interruttore principale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per installazione con sbarra collettrice:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP00

Ingresso del cavo:

Altro

Con monitoraggio fusibili:

sì

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

4 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Posizione dell'elemento di azionamento:

Davanti

Montaggio frontale:

no

Dotato di connettori:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

    Sentron, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP5

    I sezionatori sottocarico a fusibili 3NP di Siemens offrono protezione avanzata per impianti industriali da sovraccarico e cortocircuito, con una comoda tecnica di collegamento.

    Dettagli tecnici:

    • 3 poli, NH2, 400 A
    • Montaggio su piastra di montaggio con inserzione rapida e morsetto a vite
    • Controllo fusibili mediante 3RV
    • Blocchetto di contatti ausiliari su sezionatore: 1 NO + 1 NC
    • Blocchetto di contatti ausiliari su controllo fusibili: 1 NO + 1 NC
    • Disponibile con capacità fino a 630 A e grado di protezione IP40
    • Fissaggio su base, guida DIN e sistema di sbarre collettrici Siemens8US

    Vantaggi per i clienti:

    • Massima flessibilità grazie alla costruzione modulare e agli accessori omogenei
    • Facile riconoscimento dei fusibili attraverso la grande finestra di ispezione
    • Modifiche rapide e sicure per l'uscita cavi in alto/in basso
    • Punti di commutazione del blocchetto di contatti ausiliari impostabili in modo flessibile
    • Possibilità di chiusura a lucchetto e piombatura per maggiore sicurezza
    • Protezione avvolgente e contro i contatti accidentali come standard

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS