pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NP52600EA86 SEZ.FUS. NH1 3X250A ALL.SB. +3RV - 3NP52600EA86

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 250 A

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per fusibili - HPC0, HPC1

  • Tipologia di azionamento - Impugnatura coperchio

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

781 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209006065

Codice prodotto

SIE3NP52600EA86

Cod. produttore

3NP52600EA86

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

250 A

Numero di poli:

3

Adatto per fusibili:

HPC0, HPC1

Tipologia di azionamento:

Impugnatura coperchio

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Esecuzione come interruttore principale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per installazione con sbarra collettrice:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP00

Ingresso del cavo:

Altro

Con monitoraggio fusibili:

sì

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Posizione dell'elemento di azionamento:

Davanti

Montaggio frontale:

no

Dotato di connettori:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

    Sentron, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP5

    I sezionatori sottocarico a fusibili 3NP5 di Siemens offrono una protezione migliorata per gli impianti nell'industria e nelle infrastrutture contro sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • 3 poli, NH1, 250 A
    • Montaggio su piastra, inserzione rapida, morsetto a vite
    • Controllo fusibili mediante 3RV
    • Blocchetto di contatti ausiliari: 1 NO+1 NC su sezionatore e 1 NO+1 NC su controllo fusibili
    • Installabile su base, guida DIN e sistema di sbarre collettrici Siemens 8US
    • Fino a cinque grandezze costruttive da 100 A a 630 A con grado di protezione IP40
    • Modifica rapida e sicura per uscita cavi in alto/in basso
    • Punti di commutazione flessibili per il blocchetto di contatti ausiliari
    • Possibilità di chiusura a lucchetto e piombatura

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione degli impianti da sovraccarico e cortocircuito
    • Facile accesso alla visualizzazione dei fusibili tramite una grande finestra di ispezione
    • Massima flessibilità grazie alla costruzione modulare e agli accessori omogenei
    • Protezione avvolgente standard per sicurezza dell'utente durante il montaggio

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS