SIEMENS - SIE3NP52600CA00 SEZ.FUS. NH1 3X250A ALL.SBARRE - 3NP52600CA00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 250 A
Numero di poli - 3
Adatto per fusibili - HPC0, HPC1
Tipologia di azionamento - Impugnatura coperchio
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
781 Kg CO₂-eq
EAN
4011209006041
Codice prodotto
SIE3NP52600CA00
Cod. produttore
3NP52600CA00
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
250 A
Numero di poli:
3
Adatto per fusibili:
HPC0, HPC1
Tipologia di azionamento:
Impugnatura coperchio
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Esecuzione come interruttore principale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Adatto per installazione con sbarra collettrice:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP00
Ingresso del cavo:
Altro
Con monitoraggio fusibili:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Posizione dell'elemento di azionamento:
Davanti
Montaggio frontale:
no
Dotato di connettori:
no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Azionamento a motore integrato:
no
- Numero di poli: 3
- Corrente nominale: 250 A
- Tipo di montaggio: Montaggio su piastra, con inserzione rapida
- Flessibilità: Costruzione modulare con accessori omogenei
- Idoneità: Fissaggio su base, guida DIN e sistema di sbarre collettrici Siemens 8US
- Controllo: Funzione elettronica di controllo fusibili includendo controllo di rete
- Taglie disponibili: Da 100 A a 630 A, grado di protezione IP40
- Uscita cavi: Modifica rapida e sicura per uscita cavi in alto/in basso
- Punti di commutazione: Flessibilità nella configurazione dei contatti ausiliari
- Sicurezza: Possibilità di chiusura a lucchetto e piombatura
- Protezione migliorata per le persone e gli impianti.
- Flessibilità e facilità nell'installazione grazie alla modularità.
- Accesso facilitato e sicurezza durante il montaggio grazie alla protezione avvolgente.
- Facile identificazione dei fusibili attraverso la grande finestra di ispezione.
- Adatto all'impiego in tutti i settori industriali e infrastrutturali.
SENTRON, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP5
Il sezionatore sottocarico a fusibili 3NP5 è progettato per proteggere gli impianti industriali e infrastructurali da sovraccarico e cortocircuito, garantendo un'installazione sicura e flessibile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


