SIEMENS - SIE3NP50600CB10 SEZ.FUS. NH00 3X160A ALL.MORS. +AUX - 3NP50600CB10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 160 A
Numero di poli - 3
Adatto per fusibili - HPC000, HPC00
Tipologia di azionamento - Impugnatura coperchio
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
445 Kg CO₂-eq
EAN
4011209006003
Codice prodotto
SIE3NP50600CB10
Cod. produttore
3NP50600CB10
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
160 A
Numero di poli:
3
Adatto per fusibili:
HPC000, HPC00
Tipologia di azionamento:
Impugnatura coperchio
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Esecuzione come interruttore principale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Staffa di serraggio
Adatto per installazione con sbarra collettrice:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP00
Ingresso del cavo:
Altro
Con monitoraggio fusibili:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Posizione dell'elemento di azionamento:
Davanti
Montaggio frontale:
no
Dotato di connettori:
no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Azionamento a motore integrato:
no
- 3 poli, NH00, 160 A
- Montaggio su piastra di montaggio con inserzione rapida
- Morsetto a staffa
- Blocchetto di contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Capacità fino a 630 A con grado di protezione IP40
- Fissaggio su base, guida DIN e sistema di sbarre collettrici Siemens 8US
- Funzione elettronica di controllo fusibili inclusa
- Modifica rapida per l'uscita cavi in alto/in basso
- Punti di commutazione del blocchetto di contatti ausiliari flessibili
- Possibilità di chiusura a lucchetto e piombatura
- Protezione migliorata per persone e impianti contro sovraccarico e cortocircuito
- Accesso sicuro alle parti elettriche durante il montaggio
- Facile ispezione dei fusibili grazie alla grande finestra di ispezione
- Massima flessibilità e personalizzazione della configurazione
- Adatto per l'uso in tutti i settori industriali
Sentron, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP5
I sezionatori sottocarico a fusibili 3NP5 di Siemens offrono una protezione avanzata per impianti, garantendo sicurezza e flessibilità attraverso una progettazione modulare.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS