SIEMENS - SIE3NP50600CB00 SEZ.FUS. NH00 3X160A ALL.MORSETTI - 3NP50600CB00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 160 A
Numero di poli - 3
Adatto per fusibili - HPC000, HPC00
Tipologia di azionamento - Impugnatura coperchio
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
464 Kg CO₂-eq
EAN
4011209005990
Codice prodotto
SIE3NP50600CB00
Cod. produttore
3NP50600CB00
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
160 A
Numero di poli:
3
Adatto per fusibili:
HPC000, HPC00
Tipologia di azionamento:
Impugnatura coperchio
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Esecuzione come interruttore principale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Staffa di serraggio
Adatto per installazione con sbarra collettrice:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP00
Ingresso del cavo:
Altro
Con monitoraggio fusibili:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Posizione dell'elemento di azionamento:
Davanti
Montaggio frontale:
no
Dotato di connettori:
no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Azionamento a motore integrato:
no
- Poli: 3
- Tipo fusibile: NH00
- Amperaggio: 160 A
- Montaggio: Su piastra di montaggio
- Caratteristiche di protezione: Migliorata e comoda tecnica di collegamento
- Grado di protezione: IP40
- Funzione elettronica: Controllo fusibili e rete
- Fissaggio: Base, guida DIN, sistema di sbarre collettrici 8US
- Uscita cavi: Modifica rapida e sicura per l'uscita in alto/in basso
- Massima flessibilità grazie alla costruzione modulare e accessori omogenei.
- Facilità di identificazione dei fusibili tramite una grande finestra di ispezione.
- Protezione avvolgente e contro contatti accidentali come standard.
- Punti di commutazione del blocchetto di contatti ausiliari stabilibili in modo flessibile.
- Possibilità di chiusuraa lucchetto e piombatura.
Sentron, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP5
Il sezionatore sottocarico a fusibili 3NP5 di Siemens offre una protezione ottimale contro sovraccarico e cortocircuito per impianti industriali e infrastrutturali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


