SIEMENS - SIE3NP50600CA10 SEZ.FUS. NH00 3X160A ALL.SB. +AUX - 3NP50600CA10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 160 A
Numero di poli - 3
Adatto per fusibili - HPC000, HPC00
Tipologia di azionamento - Impugnatura coperchio
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
464 Kg CO₂-eq
EAN
4011209005983
Codice prodotto
SIE3NP50600CA10
Cod. produttore
3NP50600CA10
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
160 A
Numero di poli:
3
Adatto per fusibili:
HPC000, HPC00
Tipologia di azionamento:
Impugnatura coperchio
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Esecuzione come interruttore principale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Adatto per installazione con sbarra collettrice:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP00
Ingresso del cavo:
Altro
Con monitoraggio fusibili:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Posizione dell'elemento di azionamento:
Davanti
Montaggio frontale:
no
Dotato di connettori:
no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Azionamento a motore integrato:
no
Sentron, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP5
Il sezionatore sottocarico a fusibili 3NP5 è progettato per la protezione degli impianti industriali da sovraccarico e cortocircuito, garantendo un'installazione sicura e rapida.
Dettagli tecnici:
- Tipologia: sezionatore sottocarico a fusibili 3NP5
- Numero di poli: 3
- NH00
- Corrente nominale: 160 A
- Montaggio: su piastra di montaggio
- Inserzione: rapida
- Morsetto: a vite
- Contatti ausiliari: 1 NO+1 NC
- Grado di protezione: fino a IP40
- Grandezze costruttive: da 100 A a 630 A
Vantaggi per il cliente:
- Miglioramento della protezione delle persone e degli impianti
- Protezione avvolgente e contro i contatti accidentali come standard
- Facile riconoscimento dei fusibili attraverso la grande finestra di ispezione
- Massima flessibilitàgrazie alla costruzione modulare e agli accessori omogenei
- Idoneità al fissaggio su base, guida DIN e sistema di sbarre collettrici Siemens 8US
- Funzione elettronica di controllo fusibili incl. controllo di rete
- Modifica rapida e sicura per l'uscita cavi in alto/in basso
- Flessibilità nei punti di commutazione del blocchetto di contatti ausiliari
- Possibilità di chiusura a lucchetto e piombatura
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


