pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NP50600CA00 SEZ.FUS. NH00 3X160A ALL.SBARRE - 3NP50600CA00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 160 A

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per fusibili - HPC000, HPC00

  • Tipologia di azionamento - Impugnatura coperchio

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

464 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209005976

Codice prodotto

SIE3NP50600CA00

Cod. produttore

3NP50600CA00

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

160 A

Numero di poli:

3

Adatto per fusibili:

HPC000, HPC00

Tipologia di azionamento:

Impugnatura coperchio

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Esecuzione come interruttore principale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per installazione con sbarra collettrice:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP00

Ingresso del cavo:

Altro

Con monitoraggio fusibili:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Posizione dell'elemento di azionamento:

Davanti

Montaggio frontale:

no

Dotato di connettori:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

    Sentron, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP5

    I sezionatori sottocarico a fusibili 3NP5 di Siemens offrono protezione avanzata per impianti industriali e infrastrutture contro sovraccarico e cortocircuito, con un'installazione facile e sicura.

    Dettagli tecnici:

    • Poli: 3
    • Dimensione fusibile: NH00
    • Corrente nominale: 160 A
    • Utilizzo: montaggio su piastra di montaggio
    • Grado diprotezione: fino a IP40
    • Flessibilità: costruzione modulare con accessori omogenei
    • Tipi di collegamento: compatibile con guida DIN e sistema di sbarre collettrici Siemens 8US
    • Funzione elettronica: controllo fusibili incluso controllo di rete
    • Opzioni di uscita cavi: modifiche rapide e sicure per uscita cavi in alto/in basso
    • Blocco: possibilità di chiusura a lucchetto e piombatura

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione migliorata delle persone e degli impianti tramite design avvolgente standard.
    • Facile riconoscimento dei fusibili attraverso una grande finestra di ispezione.
    • Massima flessibilità con la possibilità di stabilire punti di commutazione in modo personalizzato.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS