pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NP19531BB10 ACC.3NP1 NH2 MORSETTO PRISMA SINGOLO - 3NP19531BB10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209773035

Codice prodotto

SIE3NP19531BB10

Cod. produttore

3NP19531BB10

Produttore

SIE

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Morsetto a prisma semplice 120 - 240 mm2, per grandezza costruttiva NH2 con morsetto a vite, accessori per sezionatori sottocarico a fusibili 3NP1 contiene 3 morsetti Morsetto a prisma semplice 120 ... 240 mm² SENTRON 3NP19 come accessori per sezionatorisottocarico a fusibili 3NP1. Queste parti accessorie sono facili e comode da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS