SIEMENS - SIE3NP19431BG30 ACC.3NP1 NH1 CON.AUX-SER. RAPIDO-PRISMA - 3NP19431BG30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011209765993
Codice prodotto
SIE3NP19431BG30
Cod. produttore
3NP19431BG30
Produttore
SIE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
- Grandezza costruttiva NH1
- Collegamenti per conduttori ausiliari da 0,25 a 1 mm²
- Morsetto a collare o a prisma
- Contiene 3 collegamenti
- Protezione contro contatti accidentali di serie
- Facile e comodo da montare e collegare
- Sicurezza garantita durante l'installazione
- Ottimizzazione della tecnica per la sicurezza
- Accessori progettati per un uso affidabile con sezionatori a fusibili
Attacco per conduttore ausiliario 0,25 - 1 mm2
Accessori per sezionatori sottocarico a fusibili 3NP1, progettati per una facile e sicura connessione dei conduttori ausiliari.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


