SIEMENS - SIE3NP19431BG10 ACC.3NP1 NH1-NH3 ALLACC.COND.AUX AL.SBAR - 3NP19431BG10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011209765979
Codice prodotto
SIE3NP19431BG10
Cod. produttore
3NP19431BG10
Produttore
SIE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Connessione per conduttore ausiliario 0,25 - 1 mm²
Questo prodotto è progettato per la connessione di conduttori ausiliari per sezionatori sottocarico a fusibili.
Dettagli tecnici:
- Connessione per conduttore ausiliario 0,25 - 1 mm²
- Grandezza costruttiva NH1, NH2, NH3
- Morsetti a vite
- Accessori per sezionatori sottocarico a fusibili 3NP1
- Contiene 3 collegamenti
- Collegamento conduttore ausiliario 0,25 ... 1 mm²
- Modello: SENTRON 3NP19
Vantaggi per il cliente:
- Facili e comode da montare e collegare
- Protezione contro i contatti accidentali di serie
- Sicurezza garantita in modo affidabile durante l'installazione
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


