SIEMENS - SIE3NP19331BE10 ACC.3NP1 NH00 MORS. 3 CONDUTT. FIX SBAR - 3NP19331BE10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011209774964
Codice prodotto
SIE3NP19331BE10
Cod. produttore
3NP19331BE10
Produttore
SIE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
- Dimensione costruttiva: NH00
- Capacità del morsetto: 3 morsetti per cavi da 2,5 a 16 mm²
- Tipo di morsetto: morsetto a vite
- Compatibilità: accessori per sezionatori sottocarico a fusibili 3NP1
- Protezione contro i contatti accidentali di serie
- Facilità di montaggio e collegamento.
- Maggiore sicurezza durante l'installazione grazie alla protezione integrata.
- Affidabilità equalità dei componenti forniti da Siemens.
- Sistema progettato per ottimizzare la sicurezza operativa.
Morsetto triplo 3x 2,5 - 16 mm2
Il morsetto triplo 3x2,5 - 16 mm² è progettato per l'uso con sezionatori sottocarico a fusibili 3NP1, garantendo un'installazione sicura e semplice.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


