pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NP19231BE20 ACC.3NP1 NH000 MORS. 3 COND.3X2.5-16MM2 - 3NP19231BE20

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209776135

Codice prodotto

SIE3NP19231BE20

Cod. produttore

3NP19231BE20

Produttore

SIE

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Morsetto triplo 3x 2,5 - 16 mm2

Accessori per sezionatori sottocarico a fusibili 3NP1 che garantiscono una connessione sicura e facile.

Dettagli tecnici:

  • Morsetto triplo 3 x 2,5 ... 16 mm²
  • Grandezzacostruttiva NH000, NH00
  • Accessori per sezionatori sottocarico a fusibili 3NP1
  • Contiene 3 morsetti SENTRON 3NP19
  • Morsetto serracavo

Vantaggi per il cliente:

  • Facili e comode da montare e collegare
  • Protezione contro i contatti accidentali di serie
  • Sicurezza garantita durante l'installazione
  • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS