SIEMENS - SIE3NP11641DA10 SEZ.FUS.NH2 4P 630A FIX PIAST. 70MM SBAR - 3NP11641DA10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 630 A
Numero di poli - 4
Adatto per fusibili - HPC2, HPC3
Tipologia di azionamento - Impugnatura coperchio
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1470 Kg CO₂-eq
EAN
4001869566917
Codice prodotto
SIE3NP11641DA10
Cod. produttore
3NP11641DA10
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
630 A
Numero di poli:
4
Adatto per fusibili:
HPC2, HPC3
Tipologia di azionamento:
Impugnatura coperchio
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Esecuzione come interruttore principale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento su guida
Adatto per installazione con sbarra collettrice:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP40
Ingresso del cavo:
Altro
Con monitoraggio fusibili:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
50 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Posizione dell'elemento di azionamento:
Davanti
Montaggio frontale:
no
Dotato di connettori:
no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Azionamento a motore integrato:
no
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS