SIEMENS - SIE3NP11531JC10 SEZ.FUS. NH2 400A ALL.SBARRE 60MM RITTAL - 3NP11531JC10
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 400 A
Numero di poli - 3
Adatto per fusibili - HPC1, HPC2
Tipologia di azionamento - Impugnatura coperchio
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
744 Kg CO₂-eq
EAN
4011209778634
Codice prodotto
SIE3NP11531JC10
Cod. produttore
3NP11531JC10
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
400 A
Numero di poli:
3
Adatto per fusibili:
HPC1, HPC2
Tipologia di azionamento:
Impugnatura coperchio
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Esecuzione come interruttore principale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento su guida
Adatto per installazione con sbarra collettrice:
sì
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP40
Ingresso del cavo:
Altro
Con monitoraggio fusibili:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
80 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Posizione dell'elemento di azionamento:
Davanti
Montaggio frontale:
no
Dotato di connettori:
no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Azionamento a motore integrato:
no
SENTRON, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1
Il sezionatore sottocarico a fusibili SENTRON 3NP1 offre una protezione migliorata per persone e impianti con una comoda tecnica di collegamento.
Dettagli tecnici:
- Tipo: sezionatore sottocarico a fusibili
- Modello: 3NP1
- Numero di poli: 3
- Tipo NH: NH2
- Corrente nominale: 400 A
- Compatibilità: Sistema di sbarre collettrici Rittal 60mm
- Attacco: piatto
- Livello di copertura: 32/70mm
- Correnti disponibili: da 125 A a 630 A
- Grado di protezione: IP40
Vantaggi per il cliente:
- Protezione delle persone e degli impianti migliorata.
- Controllo elettronico dei fusibili per una sorveglianza di rete opzionale.
- Tempi di commutazione flessibili del blocchetto di contatti ausiliari.
- Protezione avvolgente contro i contatti accidentali come standard.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS