pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NP11531DA10 SEZ.FUS.NH2 400A FIX PIAST. IN.70MM SBAR - 3NP11531DA10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 400 A

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per fusibili - HPC1, HPC2

  • Tipologia di azionamento - Impugnatura coperchio

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1127 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209765528

Codice prodotto

SIE3NP11531DA10

Cod. produttore

3NP11531DA10

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

400 A

Numero di poli:

3

Adatto per fusibili:

HPC1, HPC2

Tipologia di azionamento:

Impugnatura coperchio

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Esecuzione come interruttore principale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Adatto per installazione con sbarra collettrice:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP40

Ingresso del cavo:

Altro

Con monitoraggio fusibili:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

80 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

Posizione dell'elemento di azionamento:

Davanti

Montaggio frontale:

no

Dotato di connettori:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

    Sentron, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1

    Il Sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1 di Siemens è progettato per offrire una protezione avanzata per persone e impianti, con una comoda tecnica di collegamento.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Sezionatore sottocarico a fusibili
    • Modello: 3NP1
    • Numero di poli: 3
    • Taglia fusibile: NH2
    • Corrente nominale: 400 A
    • Montaggio: Su piastra di montaggio
    • Attacco: Piatto
    • Livello di copertura: 70 mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione migliorata per persone e impianti.
    • Installazione e montaggio semplificati grazie a una comoda tecnica di collegamento.
    • Affidabilità e sicurezza ottimali, garantite da Siemens.
    • Disponibile fino a 630 A per varie applicazioni.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS