pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NP11531BC10 SEZ.FUS.NH2 400A 60MM INC.32/70MM AL.SB. - 3NP11531BC10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale - no

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza -

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

  • Corrente nominale permanente Iu - 400 A

  • Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq - 80 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4011209765603

Codice prodotto

SIE3NP11531BC10

Cod. produttore

3NP11531BC10

Produttore

SIE

Esecuzione come interruttore principale:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente Iu:

400 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

80 kA

Adatto per fusibili:

HPC1, HPC2

Numero di poli:

3

Con monitoraggio fusibili:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Ingresso del cavo:

Altro

Dotato di connettori:

no

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Montaggio frontale:

no

Adatto per installazione con sbarra collettrice:

Tipologia di azionamento:

Impugnatura coperchio

Posizione dell'elemento di azionamento:

Davanti

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP40

SENTRON, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1, a 3 poli, NH2, 400 A, per Sistema di sbarre collettrici 8US 60mm, attacco piatto, livello di copertura 32/70mm Sezionatori sottocarico SENTRON 3NP1 Sezionatori sottocarico a fusibili 3NP fino a 630 A con protezione delle persone e degli impianti migliorata e comoda tecnica di collegamento.. I sezionatori sottocarico a fusibili hanno una funzione di controllo elettronico dei fusibili, che consente un sorveglianza di rete opzionale. Sono possibili tempi di commutazione flessibili del blocchetto di contatti ausiliari. La protezione avvolgente e contro i contatti accidentali presente come standard nella nuova serie SENTRON 3NP1 impedisce che lutente possa toccare parti conduttrici di corrente durante il montaggio su sistemi di sbarre collettrici. I sezionatori a fusibili 3NP1 sono disponibili nelle versioni a 1, 3 e 4 poli per correnti da 125 A a 630 A fino al grado di protezione IP40. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.