SIEMENS - SIE3NP11511DA20 SEZ.FUS.NH2 1P 400A PIASTRA 70MM AL.MOR - 3NP11511DA20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 400 A
Numero di poli - 1
Adatto per fusibili - HPC1, HPC2
Tipologia di azionamento - Impugnatura coperchio
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 240 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1066 Kg CO₂-eq
EAN
4001869567020
Codice prodotto
SIE3NP11511DA20
Cod. produttore
3NP11511DA20
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
400 A
Numero di poli:
1
Adatto per fusibili:
HPC1, HPC2
Tipologia di azionamento:
Impugnatura coperchio
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
240 V
Esecuzione come interruttore principale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Adatto per installazione con sbarra collettrice:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP40
Con monitoraggio fusibili:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
80 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Montaggio frontale:
no
Dotato di connettori:
no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Azionamento a motore integrato:
no
- Tipo: Sezionatore sottocarico a fusibili
- Modello: 3NP1
- Numero di poli: 1 polo
- Dimensione fusibile: NH2
- Corrente nominale: 400 A
- Montaggio: Su piastra e in pannello su piastra di montaggio
- Connessione: Morsetto serracavo
- Livello di copertura: 70 mm
- Protezione migliorata per le persone e gli impianti
- Connessione comoda e tecnica ottimale per la sicurezza
- Affidabilità e qualità garantite da Siemens
SENTRON, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1
Il SENTRON 3NP1 è un sezionatore sottocarico a fusibili progettato per offrire una protezione migliorata per persone e impianti fino a 630 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS