pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NP11511DA10 SEZ.FUS.NH2 1P 400A FIX PIAST. 70MM SBAR - 3NP11511DA10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 400 A

  • Numero di poli - 1

  • Adatto per fusibili - HPC1, HPC2

  • Tipologia di azionamento - Impugnatura coperchio

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1127 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869566887

Codice prodotto

SIE3NP11511DA10

Cod. produttore

3NP11511DA10

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

400 A

Numero di poli:

1

Adatto per fusibili:

HPC1, HPC2

Tipologia di azionamento:

Impugnatura coperchio

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

240 V

Esecuzione come interruttore principale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Adatto per installazione con sbarra collettrice:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP40

Ingresso del cavo:

Altro

Con monitoraggio fusibili:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

80 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Posizione dell'elemento di azionamento:

Davanti

Montaggio frontale:

no

Dotato di connettori:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

    SENTRON, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1

    Il sezionatore sottocarico SENTRON 3NP1 è progettato per garantire una protezione ottimale delle persone e degli impianti, con un'innovativa tecnica di collegamento per un'installazione comoda.

    Dettagli tecnici:

    • Numero di poli: 1
    • Tipo: NH2
    • Corrente nominale: 400 A
    • Montaggio: su piastra e in pannello su piastra di montaggio
    • Attacchi: piatti
    • Livello di copertura: 70 mm
    • Gamma fino a 630 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione migliorata per le persone e gli impianti.
    • Facile e comodo da installare grazie alla tecnica di collegamento innovativa.
    • Affidabilità e sicurezza elevate, progettate specificamente da Siemens.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS