SIEMENS - SIE3NP11431JC20 SEZ.FUS.NH1 250A 60MM RITTAL ALL.MORS. - 3NP11431JC20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 250 A
Numero di poli - 3
Adatto per fusibili - HPC0, HPC1
Tipologia di azionamento - Impugnatura coperchio
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
744 Kg CO₂-eq
EAN
4011209778801
Codice prodotto
SIE3NP11431JC20
Cod. produttore
3NP11431JC20
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
250 A
Numero di poli:
3
Adatto per fusibili:
HPC0, HPC1
Tipologia di azionamento:
Impugnatura coperchio
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Esecuzione come interruttore principale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Adatto per installazione con sbarra collettrice:
sì
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP40
Ingresso del cavo:
Altro
Con monitoraggio fusibili:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
80 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Posizione dell'elemento di azionamento:
Davanti
Montaggio frontale:
no
Dotato di connettori:
no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Azionamento a motore integrato:
no
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS