SIEMENS - SIE3NP11431DA20 SEZ.FUS.NH1 250A PIASTRA INC.70MM AL.MOR - 3NP11431DA20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 250 A
Numero di poli - 3
Adatto per fusibili - HPC0, HPC1
Tipologia di azionamento - Impugnatura coperchio
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
781 Kg CO₂-eq
EAN
4011209761384
Codice prodotto
SIE3NP11431DA20
Cod. produttore
3NP11431DA20
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
250 A
Numero di poli:
3
Adatto per fusibili:
HPC0, HPC1
Tipologia di azionamento:
Impugnatura coperchio
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Esecuzione come interruttore principale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Adatto per installazione con sbarra collettrice:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP40
Ingresso del cavo:
Altro
Con monitoraggio fusibili:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
80 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Posizione dell'elemento di azionamento:
Davanti
Montaggio frontale:
no
Dotato di connettori:
no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Azionamento a motore integrato:
no
- Tipo: Sezionatore sottocarico a fusibili
- Modello: 3NP1
- Poli: 3
- Capacità: 250 A
- Installazione: Su piastra di montaggio
- Morsetto: Serracavo
- Livello di copertura: 70 mm
- Protezione migliorata per persone e impianti.
- Comoda tecnica di collegamento.
- Ottimizzazione della sicurezza con le soluzioni Siemens.
SENTRON, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1
Il sezionatore sottocarico a fusibili SENTRON 3NP1 offre 250 A di capacità su 3 poli, garantendo sicurezza e protezione per le persone e gli impianti.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS