pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NP11431DA12 SEZ.FUS.NH1 250A PIASTRA-70MM SBAR.EFM10 - 3NP11431DA12

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 250 A

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per fusibili - HPC0, HPC1

  • Tipologia di azionamento - Impugnatura coperchio

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

781 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209761414

Codice prodotto

SIE3NP11431DA12

Cod. produttore

3NP11431DA12

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

250 A

Numero di poli:

3

Adatto per fusibili:

HPC0, HPC1

Tipologia di azionamento:

Impugnatura coperchio

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Esecuzione come interruttore principale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Adatto per installazione con sbarra collettrice:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP40

Ingresso del cavo:

Altro

Con monitoraggio fusibili:

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

80 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

Posizione dell'elemento di azionamento:

Davanti

Montaggio frontale:

no

Dotato di connettori:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

SENTRON 3NP1

Sezionatore sottocarico a fusibili a 3 poli, progettato per garantire sicurezza e controllo nella gestione dell'energia elettrica.

Dettagli tecnici:

  • Modello: 3NP1
  • Tipologia: sezionatore sottocarico a fusibili
  • Numero di poli: 3
  • Tipo di fusibile: NH1
  • Corrente nominale: 250 A
  • Montaggio: su piastra di montaggio
  • Attacco: piatto
  • Controllo fusibili: elettronico EFM10
  • Livello di copertura: 70mm
  • Grado di protezione: IP40

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione delle persone e degli impianti migliorata.
  • Comoda tecnica di collegamento.
  • Funzione di controllo elettronico dei fusibili con sorveglianza di rete opzionale.
  • Tempi di commutazione flessibili del blocchetto di contatti ausiliari.
  • Protezione avvolgente e contro i contatti accidentali incluso come standard.
  • Disponibile in versioni a 1, 3 e 4 poli per correnti da 125 A a 630 A.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS