pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NP11341CA20 SEZ.FUS.NH00 4P 160A PIASTR.45MM AL.MOR - 3NP11341CA20

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 160 A

  • Numero di poli - 4

  • Adatto per fusibili - HPC000, HPC00

  • Tipologia di azionamento - Impugnatura coperchio

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

224 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869564432

Codice prodotto

SIE3NP11341CA20

Cod. produttore

3NP11341CA20

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

160 A

Numero di poli:

4

Adatto per fusibili:

HPC000, HPC00

Tipologia di azionamento:

Impugnatura coperchio

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Esecuzione come interruttore principale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Adatto per installazione con sbarra collettrice:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP40

Ingresso del cavo:

Altro

Con monitoraggio fusibili:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

80 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Posizione dell'elemento di azionamento:

Davanti

Montaggio frontale:

no

Dotato di connettori:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

SENTRON, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1

Il sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1 offre una protezione migliorata per persone e impianti con una comoda tecnica di collegamento.

Dettagli tecnici:

  • 4 poli
  • NH00
  • 160 A
  • Montaggio su piastra e in pannello su piastra di montaggio
  • Morsetto serracavo
  • Livello di copertura 45 mm
  • Correnti disponibili da 125 A a 630 A
  • Grado di protezione IP40

Vantaggi per il cliente:

  • Funzione di controllo elettronico dei fusibili per sorveglianza di rete opzionale
  • Tempi di commutazione flessibili del blocchetto di contatti ausiliari
  • Protezione avvolgente e contro i contatti accidentali come standard
  • Tecnica ottimale per la sicurezza

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS