SIEMENS - SIE3NP11341CA10 SEZ.FUS.NH00 4P 160A PIASTR. 45MM AL.SB - 3NP11341CA10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 160 A
Numero di poli - 4
Adatto per fusibili - HPC000, HPC00
Tipologia di azionamento - Impugnatura coperchio
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
464 Kg CO₂-eq
EAN
4001869564425
Codice prodotto
SIE3NP11341CA10
Cod. produttore
3NP11341CA10
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
160 A
Numero di poli:
4
Adatto per fusibili:
HPC000, HPC00
Tipologia di azionamento:
Impugnatura coperchio
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Esecuzione come interruttore principale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento su guida
Adatto per installazione con sbarra collettrice:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP40
Ingresso del cavo:
Altro
Con monitoraggio fusibili:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
80 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Posizione dell'elemento di azionamento:
Davanti
Montaggio frontale:
no
Dotato di connettori:
no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Azionamento a motore integrato:
no
SENTRON, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1
Il sezionatore sottocarico a fusibili SENTRON 3NP1 offre protezione migliorata per persone e impianti, con una comoda tecnica di collegamento.
Dettagli tecnici:
- Modello: 3NP1
- Numero di poli: 4
- Corrente nominale: 160 A
- Montaggio: su piastra e in pannello su piastra di montaggio
- Attacchi: piatti
- Livello di copertura: 45 mm
- Tempi di commutazione flessibili del blocchetto di contatti ausiliari
- Grado di protezione: IP40
Vantaggi per il cliente:
- Protezione delle persone e degli impianti migliorata
- Controllo elettronico dei fusibili per sorveglianza di rete opzionale
- Protezione avvolgente e contro contatti accidentali standard
- Disponibile nelle versioni a 1, 3 e 4 poli per correnti da 125 A a 630 A
- Tecnica ottimale per la sicurezza
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


