pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NP11331JC11 SEZ.FUS.NH00 160A 60MM RITTAL AL.SB. MFM - 3NP11331JC11

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 160 A

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per fusibili - HPC000, HPC00

  • Tipologia di azionamento - Impugnatura coperchio

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

464 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209701571

Codice prodotto

SIE3NP11331JC11

Cod. produttore

3NP11331JC11

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

160 A

Numero di poli:

3

Adatto per fusibili:

HPC000, HPC00

Tipologia di azionamento:

Impugnatura coperchio

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Esecuzione come interruttore principale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Adatto per installazione con sbarra collettrice:

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP40

Ingresso del cavo:

Altro

Con monitoraggio fusibili:

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

80 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Posizione dell'elemento di azionamento:

Davanti

Montaggio frontale:

no

Dotato di connettori:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

SENTRON, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1

Sezionatore sottocarico a fusibili con protezione migliorata e comoda tecnica di collegamento.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1
  • Poli: 3 poli
  • Destinazione: NH00
  • Corrente: 160 A
  • Applicazione: per Sistema di sbarre collettrici Rittal 60mm
  • Attacco: piatto
  • Controllo fusibili: elettromeccanico
  • Livello di copertura: 32/70mm

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione delle persone e degli impianti migliorata.
  • Comoda tecnica di collegamento.
  • Funzione di controllo elettronico dei fusibili per sorveglianza di rete opzionale.
  • Tempi di commutazione flessibili del blocchetto di contatti ausiliari.
  • Protezione avvolgente e contro i contatti accidentali standard.
  • Disponibili nelle versioni a 1, 3 e 4 poli per correnti da 125 A a 630 A.
  • Grado di protezione: IP40.
  • Tecnica ottimale per la sicurezza.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS