SIEMENS - SIE3NP11331CA12 SEZ.FUS.NH00 160A PIASTRA - SBARRE.EFM10 - 3NP11331CA12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione come interruttore principale - no
Esecuzione come interruttore di sicurezza - sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V
Corrente nominale permanente Iu - 160 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq - 80 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
224 Kg CO₂-eq
EAN
4011209700321
Codice prodotto
SIE3NP11331CA12
Cod. produttore
3NP11331CA12
Produttore
SIE
Esecuzione come interruttore principale:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente Iu:
160 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
80 kA
Adatto per fusibili:
HPC000, HPC00
Numero di poli:
3
Con monitoraggio fusibili:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento su guida
Ingresso del cavo:
Altro
Dotato di connettori:
no
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Montaggio frontale:
no
Adatto per installazione con sbarra collettrice:
no
Tipologia di azionamento:
Impugnatura coperchio
Posizione dell'elemento di azionamento:
Davanti
Azionamento a motore opzionale:
no
Azionamento a motore integrato:
no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP40

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS