pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NP11311CA10 SEZ.FUS.NH00 1P 160A PIASTR. 45MM AL.SB - 3NP11311CA10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 160 A

  • Numero di poli - 1

  • Adatto per fusibili - HPC000, HPC00

  • Tipologia di azionamento - Impugnatura coperchio

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

464 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869564388

Codice prodotto

SIE3NP11311CA10

Cod. produttore

3NP11311CA10

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

160 A

Numero di poli:

1

Adatto per fusibili:

HPC000, HPC00

Tipologia di azionamento:

Impugnatura coperchio

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

240 V

Esecuzione come interruttore principale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Adatto per installazione con sbarra collettrice:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP40

Ingresso del cavo:

Altro

Con monitoraggio fusibili:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

80 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Posizione dell'elemento di azionamento:

Davanti

Montaggio frontale:

no

Dotato di connettori:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

SENTRON, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1

Il sezionatore sottocarico a fusibili SENTRON 3NP1 offre una protezione migliorata per le persone e gli impianti, con una comoda tecnica di collegamento.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1
  • Numero di poli: 1
  • Tipo NH: NH00
  • Corrente nominale: 160 A
  • Montaggio: su piastra e in pannello su piastra di montaggio
  • Attacchi: piatti
  • Livello di copertura: 45 mm
  • Correnti disponibili: da 125 A a 630 A
  • Grado di protezione: IP40

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione delle persone e degli impianti migliorata.
  • Comoda tecnica di collegamento.
  • Controllo elettronico dei fusibili con sorveglianza di rete opzionale.
  • Tempi di commutazione flessibili del blocchetto di contatti ausiliari.
  • Protezione avvolgente e contro i contatti accidentali standard.
  • Disponibile in versioni a 1, 3 e 4 poli.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS