pagina iniziale
nuovo

SIEMENS - SIE3NP11131CA20 SEZ.FUS.NH000 NAR.125A PIASTR.AL.MOR - 3NP11131CA20

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047624400959

Codice prodotto

SIE3NP11131CA20

Cod. produttore

3NP11131CA20

Produttore

SIE

SENTRON, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1, a 3 poli, NH000 stretta, 125 A, per montaggio e installazione su piastra di montaggio, morsetto serracavo, livello di copertura 45mm Sezionatori sottocarico a fusibili 3NP fino a 630 A con protezione delle persone e degli impianti migliorata e comoda tecnica di collegamento. I sezionatori sottocarico a fusibili hanno una funzione di controllo elettronico dei fusibili, che consente un sorveglianza di rete opzionale. Sono possibili tempi di commutazione flessibili del blocchetto di contatti ausiliari. La protezione avvolgente e contro i contatti accidentali presente come standard nella nuova serie SENTRON 3NP1 impedisce che lutente possatoccare parti conduttrici di corrente durante il montaggio su sistemi di sbarre collettrici. I sezionatori a fusibili 3NP1 sono disponibili nelle versioni a 1, 3 e 4 poli per correnti da 125 A a 630 A fino al grado di protezione IP40. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS