pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NJ59303BB ADAT. X 2X3NJ5013 SU SBARRE - 3NJ59303BB

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209499256

Codice prodotto

SIE3NJ59303BB

Cod. produttore

3NJ59303BB

Produttore

SIE

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

    Accessori per sezionatore verticale sottocarico con fusibili 3NJ5013 adattatore per 2xGR 00

    Questo prodotto è un accessorio per sezionatori verticali sottocarico che consente un'installazione più versatile grazie allo spessoramento in altezza.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: 3NJ5013
    • Tipologia: Adattatore per 2xGR 00
    • Funzione: Spessoramento in altezza

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'installazione di sezionatori in spazi ristretti.
    • Aumenta la versatilità di configurazione dei sistemi elettrici.
    • Consente una gestione migliore della distribuzione della corrente.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS