pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NJ49180AA00 CLIPS DI FISSAGGIO X 3NJ41 - 3NJ49180AA00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209005754

Codice prodotto

SIE3NJ49180AA00

Cod. produttore

3NJ49180AA00

Produttore

SIE

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

    Accessori per sezionatore verticale sottocarico con fusibili 3NJ41

    Accessori versatili per sezionatori con fusibili, progettati per garantire flessibilità e retrofit in diverse applicazioni.

    Dettagli tecnici:

    • Conformità alle norme IEC/EN 60439-1 e IEC/EN 60947-3
    • Livelli di tensione fino ad AC 690 V
    • Posizione di parcheggio per lavori di manutenzione
    • Posizione di installazione verticale e orizzontale
    • Resistenza agli agenti atmosferici
    • Grado di protezione IP30 con inserti portafusibili con maniglia chiusi, altrimenti IP10

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità aumentata grazie a una gamma completa di accessori
    • Facile retrofit in base a esigenze diverse
    • Facilità di manutenzione con la posizione di parcheggio
    • Possibilità di installazione in diverse posizioni
    • Adatto per ambienti esterni con resistenza agli agenti atmosferici

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS