SIEMENS - SIE3NH8030 BASE 3P NH00 160A/690V (1000V)CERAM.VITE - 3NH8030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - HPC00
Tipo di montaggio - Altro
Tipo di collegamento - Altro
Numero di poli - 3
Corrente nominale - 160 A
Confezione
1 PZ
EAN
4047624577538
Codice prodotto
SIE3NH8030
Cod. produttore
3NH8030
Produttore
SIE
Dimensione:
HPC00
Tipo di montaggio:
Altro
Tipo di collegamento:
Altro
Numero di poli:
3
Corrente nominale:
160 A
Esecuzione del cavalierino:
no
Dispositivo di orientamento:
no
Con contatto extra:
no
Senza alogeni:
sì

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


