pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NH6430 BASE 1P NH3 630A/690V (1000V) CERAM.VITE - 3NH6430

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - HPC3

  • Corrente nominale - 630 A

  • Numero di poli - 1

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Esecuzione del cavalierino - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4047624577651

Codice prodotto

SIE3NH6430

Cod. produttore

3NH6430

Produttore

SIE

Dimensione:

HPC3

Corrente nominale:

630 A

Numero di poli:

1

Tipo di montaggio:

Altro

Esecuzione del cavalierino:

no

Tipo di collegamento:

Altro

Dispositivo di orientamento:

no

Con contatto extra:

no

Senza alogeni:

sì

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS