SIEMENS - SIE3NH6420 BASE 1P NH3 630A/690V (1000V)CERAM.D.SB. - 3NH6420

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - HPC3
Corrente nominale - 630 A
Numero di poli - 1
Tipo di montaggio - Altro
Esecuzione del cavalierino - no
Confezione
3 PZ
EAN
4047624577644
Codice prodotto
SIE3NH6420
Cod. produttore
3NH6420
Produttore
SIE
Dimensione:
HPC3
Corrente nominale:
630 A
Numero di poli:
1
Tipo di montaggio:
Altro
Esecuzione del cavalierino:
no
Tipo di collegamento:
Altro
Dispositivo di orientamento:
no
Con contatto extra:
no
Senza alogeni:
sì
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


