SIEMENS - SIE3NH6220 BASE 1P NH1 250A/690V (1000V)CERAM.D.SB. - 3NH6220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - HPC1
Tipo di montaggio - Altro
Tipo di collegamento - Altro
Numero di poli - 1
Corrente nominale - 250 A
Confezione
3 PZ
EAN
4047624577569
Codice prodotto
SIE3NH6220
Cod. produttore
3NH6220
Produttore
SIE
Dimensione:
HPC1
Tipo di montaggio:
Altro
Tipo di collegamento:
Altro
Numero di poli:
1
Corrente nominale:
250 A
Esecuzione del cavalierino:
no
Dispositivo di orientamento:
no
Con contatto extra:
no
Senza alogeni:
sì

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


