SIEMENS - SIE3NH2230 BASE 3P NH1 250A/690V PLASTICA VITE - 3NH2230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - HPC1
Corrente nominale - 250 A
Numero di poli - 3
Tipo di montaggio - Altro
Esecuzione del cavalierino - no
Confezione
1 PZ
EAN
4047624577552
Codice prodotto
SIE3NH2230
Cod. produttore
3NH2230
Produttore
SIE
Dimensione:
HPC1
Corrente nominale:
250 A
Numero di poli:
3
Tipo di montaggio:
Altro
Esecuzione del cavalierino:
no
Tipo di collegamento:
Altro
Dispositivo di orientamento:
no
Con contatto extra:
no
Senza alogeni:
sì
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


