SIEMENS - SIE3NE88150MK FUS.SITOR 25A GR 690/440V C.A./C.C. - 3NE88150MK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC000
Corrente nominale - 25 A
Classe di funzionamento - gR
Tensione nominale AC - 690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
EAN
4001869498058
Codice prodotto
SIE3NE88150MK
Cod. produttore
3NE88150MK
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC000
Corrente nominale:
25 A
Classe di funzionamento:
gR
Tensione nominale AC:
690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Tensione di dimensionamento CC:
440 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
8.1 W
Capacità di rottura nominale CA:
0.1 kA
Capacità di rottura nominale CC:
0.05 kA
Cartuccia fusibile SITOR
La cartuccia fusibile SITOR offre una protezione efficace per persone, apparecchi e impianti elettrici grazie alla sua struttura e tecnologia avanzata.
Dettagli tecnici:
- Modello: SITOR SENTRON 3NE8
- Tipo: Cartuccia fusibile
- Contatti: A coltello
- Taglia: NH000
- In: 25 A
- gR
- Un AC: 690 V
- Un DC: 440 V
- Segnalatore di intervento: Frontale
Vantaggi per il cliente:
- Protezione efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Disinserzione extrarapida rispetto ai fusibili NH convenzionali.
- Corrispondenza ottimale alla curva caratteristica per la protezione affidabile dei semiconduttori di potenza.
- Parte integrante dei componenti di protezione SENTRON per l'installazione elettrica.
- Scelta sicura per dispositivi di protezione.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


